Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20432.N
Cod. Produttore
20432.N
Cod. EAN
8007352420847

Informazioni di prodotto

Sensore elettronico temperatura Next

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore elettronico di temperatura, 1 uscita, Next

larghezza

22,3 mm

altezza

49 mm

profondità

34,7 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Sensore elettronico temperatura 1 uscita Next per controllo ambientale