Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
ONEE10173M
Cod. Produttore
EE10173M
Cod. EAN
4547648822398

Informazioni di prodotto

sensore- EE1017 3m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con cavo per fotomicrosensori serie EE-SX 3 metri

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

25 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Nero

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 60 °C

Produttore

SENSORE- EE1017 3M