Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONEE10062M-1491
Cod. Produttore
EE10062M-1491890
Cod. EAN
4536854831935

Informazioni di prodotto

sensore- Connettori con cavo per fotomicros

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettori con cavo per fotomicrosensori 4 poli 2 m

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

10 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Grigio

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 60 °C