Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Sistemi antifurto via radio /

Cod. Rexel
CM30008077
Cod. Produttore
30008077
Cod. EAN
8023903237078

Informazioni di prodotto

SENSORE DOPPIO INFRAROSSO GRANDANGOLO DA ESTERNO

Documentazione tecnica

Doppio PIR grandangolo a duplice elemento da esterno in tecnologia ASIC che permette un'analisi accurata per eliminare falsi allarmi, alimentazione da 9.6 a 16 VDC, assorbimento a riposo 8 mA, in allarme 18 mA, portata 18 m, apertura 140°, temperatura di funzionamento da -25 a +55°C, protezione IP 65, uscita allarme e tamper NC.

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

caratteristica

superficie

tensione d’esercizio

9.6 V

area di rilevazione

16 °

corrente d’esercizio

8 mA

profondità

43.4 mm

altezza

135 mm

larghezza

85 mm

monitoraggio della copertura

Produttore

Sensore doppio PIR grandangolo da esterno, portata 18m angolo 140°, tecnologia ASIC, IP65