› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Sensori Speciali

SENSORE DI TEMPERATURA PRO. TUBO LI

Cod. Rexel ONE52ELP61002A
Cod. Produttore E52ELP61002A
Cod. EAN 4547648954822

Informazioni principali

  • Serie: E52-E
  • Campo temperatura: -50 a 200 °C
  • Tipo sensore: PT100 classe B
  • Materiale tubo: Acciaio inox AISI 304
  • Diametro tubo: 6 mm
  • Lunghezza tubo: 100 mm
  • Collegamento: Precablato 2 m
  • Fissaggio: Estremità aperte

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore di temperatura Pro, tubo liscio, PT100, classe B, diam. 6, 100, SUS 304, precablato con cavo di 2 m con estremità aperte

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Spina

materiale

Acciaio inossidabile

lunghezza del cavo di collegamento

2 m

lunghezza della sonda

100 mm

intervallo di misura

0 ... 400 °C

SENSORE DI TEMPERATURA PRO. TUBO LI