Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EX5MB1TL12M
Cod. Produttore
E2EX5MB1TL12M1
Cod. EAN
4549734470711

Informazioni di prodotto

Sensore di prossimità, induttivo, corpo in

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità, induttivo, corpo in ottone corpo lungo, M12, non schermato, 5 mm, CC, 3 fili, PNP NA, IO-Link COM3, connettore NPN NC, M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

70 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V