Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EX10MD1122M
Cod. Produttore
E2EX10MD1122M
Cod. EAN
4549734182393

Informazioni di prodotto

Sensore di prossimità, induttivo, ottone-ni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità, induttivo, ottone-nichel, M12, non schermato, 10 mm, NA, cavo da 2 m, CC 2 fili

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

200 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

47,1 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V