Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EX15B1T30M1
Cod. Produttore
E2EX15B1T30M1
Cod. EAN
4549734480956

Informazioni di prodotto

Proxy ind E2EX, M30, 15mm, PNP NA, con.M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo corto E2EX15, corpo in ottone, formato M30, schermato, distanza 15 mm, Vdc, PNP/NA con IOLink COM3, connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

250 Hz

distanza di commutazione

15 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Quasi a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

30 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

58 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V