Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2EX2C182M
Cod. Produttore
E2EX2C182M
Cod. EAN
4549734460286

Informazioni di prodotto

Sensore di prossimità induttivo corpo SUS c

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità, induttivo, corpo SUS corto M8, schermato, 2 mm, DC, 3 fili, NPN NA, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1,5 Hz

distanza di commutazione

2 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

8 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

37,8 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V