Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di tensione di alimentazione
DC
a cascata
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Altro
frequenza di commutazione
250 Hz
distanza di commutazione
10 mm
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione del collegamento elettrico
Connettore M12
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto di chiusura
forma della scatola
Cilindro, filettatura
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
condizione meccanica di montaggio per sensore
Allineato
tipo di azionamento
Bersaglio metallico
larghezza del sensore
-8888 mm
diametro del sensore
30 mm
altezza del sensore
lunghezza del sensore
64 mm
livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Livello a
Grado di protezione (NEMA)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
tensione di alimentazione
10 ... 30 V
Disponibilità:
Prodotto non rendibile