Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01457
Cod. Produttore
01457
Cod. EAN
8007352490215

Informazioni di prodotto

Sensore corrente toroidale foro da 7,5mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di corrente toroidale per controllo carichi e misuratore di energia, diametro foro 7.5 mm, lunghezza cavo 40 cm

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Diretto/convertitore

tipo di collegamento

Diretto

Min. profondità della presa per apparecchi

400 mm

Produttore

Sensore corrente toroidale foro 7,5 mm controllo carichi misuratore energia cavo 40 cm