Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
ONEE10102M-1278
Cod. Produttore
EE10102M-1278480
Cod. EAN
4536853231057

Informazioni di prodotto

sensore- Connettore con cavo 4 poli per fot

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore con cavo 4 poli per fotomicrosensori serie EE-SX 2m

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

20 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Grigio

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 60 °C

Produttore

SENSORE- CONNETTORE CON CAVO 4 POLI