Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3XCN11-15483
Cod. Produttore
E3XCN11-15483100
Cod. EAN
4547648647717

Informazioni di prodotto

sensore- Conn.dedic.E3XDAN master 3 fili 2m
Descrizione del produttore: Connettore dedicato per unità master precablato 3 fili 2 m

tipo di cavo

A più fili

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

3

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Nero

Produttore

SENSORE- CONN.DEDIC.E3XDAN MASTER 3