Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3TCD112M
Cod. Produttore
E3TCD112M
Cod. EAN
4547648838542

Informazioni di prodotto

sensore- cil.. M6 reflex 50mm imp-luce NPN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cilindrici M6 acciaio (AISI303) nreflex 50 mm impulso-luce NPN cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

80 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Altro

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

numero AWG

22

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

11 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

29,1 mm

max. distanza di commutazione

50 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 26,4 V

Distanza operativa

3 ... 50 mm

Produttore

Sensore cilindrico M6 acciaio AISI303 reflex 50mm impulso luce NPN cavo 2m