Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3FARP122M
Cod. Produttore
E3FARP122M
Cod. EAN
4548583440777

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3FA
  • Tensione alimentazione: 10…30 Vcc
  • Corrente assorbita: 25-40 mA max.
  • Uscita: PNP/NPN
  • Distanza rilevamento: 0,5 m coassiale
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Materiale custodia: Plastica ABS
  • Tempo risposta: 0,5 ms

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 plastica coassiale catarifrangente 0,5 m regolaz. PNP impulso luce/buio cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP67

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

41 mm

max. distanza di commutazione

500 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

500 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

Sensore cilindrico M18 plastica coassiale catarifrangente 0,5 m PNP impulso luce/buio cavo 2 m