Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Cod. Rexel
ONE3FBDP23
Cod. Produttore
E3FBDP23
Cod. EAN
4548583441354

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3FB
  • Tensione alimentazione: 10-30 Vc.c.
  • Corrente assorbita: 25 mA max.
  • Uscita: PNP/NPN 100 mA max.
  • Tempo di risposta: 0,5 ms
  • Grado protezione: IP67/IP69K
  • Materiale custodia: Ottone nichelato
  • Dimensioni: M18 x 26,4 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cilindrici cc M18 metallo reflex 1m regolazione, PNP impulso luce/buio conn. M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

2000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Cilindro, filettatura

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Punto luce

18000 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

0,5 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

23

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

48 mm

max. distanza di commutazione

1000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

5 ... 1000 mm

Produttore

SENSORE- CILINDRICI C.C M18 METALLO