› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO10X

Cod. Rexel ONE39RS1-131412
Cod. Produttore E39RS1-131412000
Cod. EAN 4536854386329

Informazioni principali

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12-24 V c.c.
  • Distanza rilevamento: 0,2 m - 30 m
  • Protezione: IP67, IP69k
  • Uscita: 100 mA max
  • Tempo risposta: 1 ms max
  • Materiale custodia: PBT
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangenti a nastro autoadesivo 10x35 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

10 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

35 mm

forma

Rettangolare

fissaggio autoadesivo

SENSORE- CATARIFRANGENTI ADESIVO10X