› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

SENSORE- CATARIFRANGENTI 80X80 MM

Cod. Rexel ONE39R40BYOMG-1
Cod. Produttore E39R40BYOMG-1762
Cod. EAN 4547648923460

Informazioni principali

  • Dimensioni: 80x80 mm
  • Materiale superficie: acrilico
  • Materiale base: ABS
  • Montaggio: viti laterali
  • Tipo: catarifrangente
  • Applicazione: sensori fotoelettrici
  • Serie: E39-R
  • Resistenza: standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangenti 80x80 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

84,5 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

84,5 mm

forma

Quadrato

numero di fori di fissaggio

2

SENSORE- CATARIFRANGENTI 80X80 MM