› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

SENSORE- CATARIFRANGENTI 7X7 MM PER

Cod. Rexel ONE39R13-163377
Cod. Produttore E39R13-163377000
Cod. EAN 4536854958311

Informazioni principali

  • Metodo: Catarifrangente 7x7 mm
  • Dimensioni: 7x7 mm area efficace
  • Compatibile con: E3C-LR11
  • Materiale: Filtro frontale in vetro
  • Serie: E3C-LDA
  • Temperatura operativa: -10°C a 55°C
  • Grado di protezione: IP40
  • Peso: circa 100 g

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangenti 7x7 mm per E3C-LR

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

24 mm

forma

Rettangolare

numero di fori di fissaggio

2

SENSORE- CATARIFRANGENTI 7X7 MM PER