Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Cod. Rexel
ONE39R10-131424
Cod. Produttore
E39R10-131424000
Cod. EAN
4536854515217

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12-24 V c.c.
  • Corrente assorbita: 15-30 mA max.
  • Distanza rilevamento: 0,2 m - 30 m
  • Grado di protezione: IP67, IP69k
  • Materiale custodia: PBT
  • Uscita: Collettore aperto NPN/PNP
  • Temperatura funzionamento: -25°C ... 55°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Catarifrangenti 51,6X61x8 mm

larghezza

62 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

52 mm

forma

Rettangolare

numero di fori di fissaggio

2

Produttore

SENSORE- CATARIFRANGENTI 51,6X61X8