Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE39R15
Cod. Produttore
E39R15
Cod. EAN
4548583750807

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 105x30x5 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Catarifrangenti
  • Serie: ONE39R15
  • Applicazione: Speciali
  • Protezione: Alta resistenza
  • Forma: Rettangolare
  • Montaggio: Facile installazione
Descrizione del produttore: Catarifrangenti 105x30x5 mm, acciaio inox, per speciali

larghezza

105 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

30 mm

forma

Rettangolare

numero di fori di fissaggio

2

Produttore

SENSORE- CATARIFRANGENTI 10X30X5. S