Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE39RS4-165090
Cod. Produttore
E39RS4-165090000
Cod. EAN
4536854958335

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 12-24 VDC ±10%
  • Consumo: 1,080 mW max.
  • Modalità risposta: 80 µs super-veloce
  • Grado protezione: IP40 sensore, IP50 amplificatore
  • Distanza rilevamento: 30-1000 mm (riflettente)
  • Materiale: ABS, acrilico, policarbonato
  • Dimensioni amplificatore: 76x32x10 mm
  • Serie: E3C-LDA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Catarifrangente su nastro 195x22 mm

larghezza

22 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

195 mm

forma

Rettangolare

fissaggio autoadesivo

Produttore

SENSORE- CATARIFRANGENTE A NASTRO 1