› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

SENSORE- CATARIFRANGENTE 60X51 MM

Cod. Rexel ONE39R42
Cod. Produttore E39R42
Cod. EAN 4549734893008

Informazioni principali

  • Metodo di rilevamento: Retro-riflettente
  • Distanza di rilevamento: 4 m con riflettore E39-R1
  • Alimentazione: 24-240 VAC/DC
  • Uscita: Relè SPDT 3A / SSR 48 VDC 100 mA
  • Grado di protezione: IP66
  • Materiale: ABS, policarbonato, metacrilato
  • Dimensioni: 65x80x25 mm (con staffa)
  • Serie: E3JM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Catarifrangenti 51x60 mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

51 mm

forma

Rettangolare

numero di fori di fissaggio

2

SENSORE- CATARIFRANGENTE 60X51 MM