Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE39R1K-131455
Cod. Produttore
E39R1K-131455000
Cod. EAN
4548583128873

Informazioni di prodotto

sensore- Catarifr.40.3x59.9mm anti condensa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Catarifrangenti 40,3x59,9 mm con rivestimento anticondensa

larghezza

60 mm

diametro esterno

-8888 mm

altezza

40 mm

forma

Rettangolare

numero di fori di fissaggio

2

Produttore

SENSORE- CATARIFR.40.3X59.9MM ANTI