› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri

SENSORE- C.C. RIFLESS. POLAR 6M NPN

Cod. Rexel ONE3JKRN122M
Cod. Produttore E3JKRN122M
Cod. EAN 4548583746701

Informazioni principali

  • Metodo: Riflessione polarizzata
  • Distanza rilevamento: 6 m
  • Uscita: NPN impulso luce/buio
  • Tensione alimentazione: 24-240 Vc.c./c.a.
  • Grado protezione: IP64
  • Materiale custodia: ABS
  • Dimensioni: 50x18x40 mm
  • Serie: E3JK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Impieghi generali cc lunghe distanze riflessione polarizzata 6 m NPN impulso luce/buio

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 2

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa polarizzata

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

100 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP64

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

7000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

7000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

SENSORE- C.C. RIFLESS. POLAR 6M NPN