Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3SCD67
Cod. Produttore
E3SCD67
Cod. EAN
4547648357623

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3S-C
  • Tensione alimentazione: 10-30 Vcc
  • Corrente max: 100 mA
  • Grado protezione: IP67 / 6P NEMA
  • Distanza rilevamento: 2 m reflex
  • Uscita: NPN/PNP selezionabile
  • Resistenza urti: 1.000 m/s²
  • Connessione: Connettore M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Miniatura cc metallo radiali reflex 2 m NPN/PNP impulso-luce/buio connettore M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP/NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce a infrarossi

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

880 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

numero AWG

22

larghezza del sensore

20,4 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

57 mm

lunghezza del sensore

23 mm

max. distanza di commutazione

400 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

0 ... 2000 mm

Produttore

SENSORE- C.C. METALLO REFLEX 2M L/B