Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3JKTP112M
Cod. Produttore
E3JKTP112M
Cod. EAN
4548583746442

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3JK
  • Tensione alimentazione: 10-30 V c.c.
  • Distanza rilevamento: 40 m a sbarramento
  • Uscita: PNP impulso luce/buio
  • Grado di protezione: IP64 IEC 60529
  • Tempo risposta: 1 ms max
  • Materiale custodia: ABS
  • Tipo connessione: Precablato 2 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Impieghi generali cc lunghe distanze sbarramento 40 m PNP impulso luce/buio

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Max. angolo di apertura

3 GRADO

frequenza di commutazione

1000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto normalmente aperto (NO)

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 2

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

1 MILLISECOND

portata del campo di protezione

40 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

624 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP64

numero AWG

22

larghezza del sensore

18 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

50 mm

lunghezza del sensore

50 mm

max. distanza di commutazione

40000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce/al buio

distanza di commutazione nominale

40000 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE- C.C. A SBARR. 40M PNP L/B