Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3NXCA512M
Cod. Produttore
E3NXCA512M
Cod. EAN
4548583802612

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 10-30 VDC
  • Uscita: PNP, 2 uscite + 1 ingresso
  • Modalità di rilevamento: Discriminazione colore RGB
  • Tempo di risposta: 50 μs (modalità SHS)
  • Protezione: Inversione polarità, corto circuito
  • Consumo: 960 mW max (modalità normale)
  • Dimensioni: 147.1 x 27.1 x 21.7 mm
  • Serie: E3NX-CA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità per fibra ottica per lettura di colore,2 uscite 1 ingresso, PNP, impulso luce/buio, cavo 2m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

0,1 mA

tipo di luce

Luce bianca

Punto luce

-8888 mm²

con collegamento del conduttore ottico

ampiezza di emissione nominale

-8888 mm

materiale della superficie ottica

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

Altro

numero AWG

24

larghezza del sensore

10 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

33,5 mm

lunghezza del sensore

71,8 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

SENSORE- AMPLIFIBRECOLAVANZATO.PNP.