Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONZXTDA412M-175
Cod. Produttore
ZXTDA412M-175666
Cod. EAN
4547648095488

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Uscite: 1 PNP, 1 lineare
  • Risoluzione: 0,1 μm
  • Distanza rilevamento: 1-4 mm
  • Grado protezione: IP67 (testa)
  • Materiali: Acciaio inox, policarbonato
  • Dimensioni testa: Ø6 mm
  • Serie: ZX-T

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore per Smart Sensor a contatto, alim. 24 Vcc, 1 uscita PNP, 1 uscita lineare

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SENSORE- AMPLI X ZX-T A CONTATTO, 2