› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Sensori Speciali

SENSORE- AMPLI X ZX-L,ALIM.24VCC,PN

Cod. Rexel ONZXLDA41N2M-16
Cod. Produttore ZXLDA41N2M-16918
Cod. EAN 4547648027359

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Uscite: 1 PNP + 1 lineare
  • Corrente uscita: 50 mA max
  • Tempo di misura: 150 μs
  • Consumo: 140 mA max
  • Interfaccia: Prewired 2 m cavo
  • Grado protezione: IP50
  • Serie: ZX Series (ZX-L-N)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Amplificatore per laser Smart Sensor, alim. 24 Vcc, 1 uscita PNP, 1 uscita lineare corrente/tensione

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SENSORE- AMPLI X ZX-L,ALIM.24VCC,PN