Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONZXEDA412M-147
Cod. Produttore
ZXEDA412M-147926
Cod. EAN
4536854864063

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 24 Vcc
  • Uscite: 1 PNP, 1 lineare
  • Precisione: fino a 1 μm
  • Grado di protezione: IP65/IP67
  • Materiali sensore: ottone, acciaio inox
  • Temperatura funzionamento: 0-50 °C
  • Dimensioni testa: Ø3-Ø18 mm
  • Serie: ZX-E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore per Smart Sensor induttivo, alim. 24 Vcc, 1 uscita PNP, 1 uscita lineare

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SENSORE- AMPLI X ZX-E, 24 VCC,PNP