Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3XNA41F2MOMS
Cod. Produttore
E3XNA41F2MOMS-23
Cod. EAN
4547648358835

Informazioni di prodotto

sensore- Ampli x fibre manuale PNP cavo2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità manuale alta velocità risposta per fibra ottica cc PNP impulso-luce/buio cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Visualizzazione a barre

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

20000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

35 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

24

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

-8888 mm

Altezza dell'amplificatore

31,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

67,3 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE PNP