Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3XNA41F12M
Cod. Produttore
E3XNA41F12M
Cod. EAN
4548583062726

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PNP
  • Connessione: cavo 2m
  • Funzione: impulso luce/buio
  • Velocità: alta risposta
  • Alimentazione: cc
  • Montaggio: staffa inclusa
  • Applicazione: fibra ottica
  • Serie: ONE3XNA41F12M
Descrizione del produttore: Unità manuale alta velocità risposta per fibra ottica cc PNP impulso-luce/buio cavo 2m + staffa montaggio

tipo di tensione di alimentazione

DC

forma della scatola

Blocco

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Produttore

SENSORE- AMPLI X FIBRE MANUALE PNP