Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
visualizzazione
Visualizzazione a barre
Corrente d'uscita max.
50 mA
Materiale del corpo
Plastica
Con funzione tempo
frequenza di commutazione
2500 Hz
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a innesto
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Programmabile/configurabile
classe di protezione della risorsa
Classe di protezione 0
Procedura di impostazione
Impostazione manuale
forma della scatola
Blocco
classe di protezione laser
Altro
corrente a vuoto
35 mA
tipo di luce
Luce rossa non polarizzata
materiale di rivestimento del cavo
materiale del nucleo fibra ottica
grado di protezione (IP)
IP50
numero AWG
24
Larghezza dell'amplificatore
10 mm
diametro del sensore
-8888 mm
Altezza dell'amplificatore
31,5 mm
Lunghezza dell'amplificatore
67,3 mm
temperatura ambiente
-25 ... 55 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te