Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Fotocellule /

Cod. Rexel
ONE3XNA44VOMS
Cod. Produttore
E3XNA44VOMS-2397
Cod. EAN
4547648358811

Informazioni di prodotto

sensore- Ampli fibre manuale IP66 PNPcon.M8

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Unità manuale IP66 per fibra ottica cc PNP impulso-luce/buio connettore M8

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Visualizzazione a barre

Corrente d'uscita max.

50 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

2500 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M8

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 0

Procedura di impostazione

Impostazione manuale

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

35 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

materiale di rivestimento del cavo

Altro

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

12 mm

diametro del sensore

-8888 mm

Altezza dell'amplificatore

33 mm

Lunghezza dell'amplificatore

92,5 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

SENSORE- AMPLI FIBRE MANUALE IP66 P