›

Sensore fotocellula cilindrica M18 accessorio montaggio a filo per automazione

Cod. Rexel ONE39L182
Cod. Produttore E39L182
Cod. EAN 4548583328075

Informazioni principali

  • Serie: E3FA
  • Tensione alimentazione: 10…30 Vc.c.
  • Corrente assorbita: 25-40 mA max.
  • Grado protezione: IP67, IP69K
  • Tempo di risposta: 0,5 ms
  • Uscita di controllo: NPN/PNP 100 mA
  • Temperatura esercizio: -25…+55°C
  • Materiale custodia: ABS (plastica) / Ottone nichelato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessorio per il montaggio di un filo per fotocellula cilindrica M18

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Sensore fotocellula cilindrica M18 accessorio montaggio a filo per automazione