› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Fotocellule

SENSORE- ACCESSORI STAFFA MONTAGGIO

Cod. Rexel ONE39L183
Cod. Produttore E39L183
Cod. EAN 4548583328082

Informazioni principali

  • Serie: E3FA
  • Tensione alimentazione: 10…30 Vc.c.
  • Corrente assorbita: 25-40 mA max.
  • Grado di protezione: IP67/IP69K
  • Tempo di risposta: 0,5 ms
  • Uscita di controllo: NPN/PNP 100 mA max
  • Materiale custodia: ABS
  • Dimensioni: M18 × 30,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio per E3FA M18, dia 18,2, spessore 1,5 mm, SUS 304

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

SENSORE- ACCESSORI STAFFA MONTAGGIO