Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Cod. Rexel
ONE39L153-13142
Cod. Produttore
E39L153-13142700
Cod. EAN
4536854817274

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3Z
  • Tensione di alimentazione: 12…24 Vc.c.
  • Corrente assorbita max: 30 mA
  • Grado di protezione: IP67, IP69k
  • Distanza rilevamento: fino a 30 m
  • Materiale custodia: PBT
  • Uscita: transistor NPN o PNP
  • Temperatura funzionamento: -25°C…55°C

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio laterale per E3Z

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Produttore

SENSORE- ACCESSORI SENSORI