Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Varie Misure di processo e Strumentazione /

Cod. Rexel
ONE39L43-131444
Cod. Produttore
E39L43-131444000
Cod. EAN
4536853295721

Informazioni di prodotto

  • Serie: E3Z
  • Tensione alimentazione: 12-24 Vcc ±10%
  • Corrente assorbita: 15-40 mA max.
  • Distanza rilevamento: 0,2 m - 30 m
  • Grado protezione: IP67, IP69k
  • Materiale custodia: PBT
  • Temperatura funzionamento: -25°C … 55°C
  • Uscita: Transistor NPN o PNP, 100 mA max.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Staffa di montaggio laterale E3Z

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Staffa di montaggio

Accessorio

Produttore

SENSORE- ACCESSORI SENSORI