› Automazione industriale › Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico › Sensori Speciali

SENSORE- ACCESSORI FIBRE OTTICHE

Cod. Rexel ONE39F32D1M-131
Cod. Produttore E39F32D1M-131357
Cod. EAN 4536853297398

Informazioni principali

  • Serie: E32
  • Tensione: 5-24 V DC
  • Corrente: Max 100 mA
  • Grado protezione: IP67/IP50
  • Distanza di rilevamento: fino a 4000 mm
  • Dimensioni fibre: da 0,03 a 5 μm
  • Materiale resistente a: oli, chimici, calore fino a 400°C
  • Comunicazioni: EtherCAT, CC-Link, Fiber Sensor

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tubi di protezione spiralati diam. interno testa M6 lunghezza 1 m

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Guaina protettiva

Accessorio

SENSORE- ACCESSORI FIBRE OTTICHE