Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Varie Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico /

Cod. Rexel
ONE39F4-1313510
Cod. Produttore
E39F4-1313510000
Cod. EAN
4536853297169

Informazioni di prodotto

  • Serie: E32
  • Tensione operativa: –40°C a 70°C
  • Raggio di curvatura: R4 - R25 mm
  • Materiale testa: Alluminio, ottone nichelato
  • Materiale fibra: PMMA
  • Grado protezione: IEC 60529 IP67
  • Distanza rilevamento: da 100 mm a 20 m
  • Compatibilità: Amplificatori E3X-HD, E3NX-FA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Taglierine per fibra ottica

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

SENSORE- ACCESSORI FIBRE OTTICHE