Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3ASHF6000SMT
Cod. Produttore
E3ASHF6000SMTM1V
Cod. EAN
4550431116291

Informazioni di prodotto

Sens.TOF sot., 6m, PNP 4-20mA, con vert.M12

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore fotoelettrico TOF, alluminio, Laser Classe 1 , distanza 6 m, spot sottile, PNP + Analog. 4-20mA, IO-Link COM3, connet. verticale M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Metallo

frequenza di commutazione

250 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Parametrizzazione

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Classe 1

tipo di luce

Diodo laser, luce rossa

Punto luce

38 mm²

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

distanza del riflettore min.

-8888 mm

tempo di reazione

2 MILLISECOND

portata del campo di protezione

-8888 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

-8888 V

Lunghezza d'onda del sensore

660 NANOMETER

materiale della superficie ottica

Plastica

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

uscita analogica 4 mA ... 20 mA

numero AWG

20

larghezza del sensore

26,5 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

74,7 mm

con interfaccia di comunicazione analogica

lunghezza del sensore

51,2 mm

max. distanza di commutazione

6000 mm

funzione di contatto

Con commutazione alla luce

distanza di commutazione nominale

6000 mm

triangolazione

Dissolvenza sullo sfondo

Grado di protezione (NEMA)

Altro

intervallo di regolazione

50 ... 6000 mm

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Distanza operativa

50 ... 6000 mm