Descrizione del prodotto
I respiratori a semimaschera riutilizzabili 3M™ Serie 4000+ sono progettati per offrire una protezione efficace e confortevole contro gas, vapori e particolati. Caratterizzati da una struttura senza necessità di manutenzione, presentano una doppia valvola di inalazione e filtri a carbone combinati con filtri antiparticolato fissati in modo permanente. La maschera è realizzata in elastomero termoplastico, con bardatura in polipropilene e elastici in poliisoprene e cotone, assicurando resistenza e comfort durante l’uso. Questi respiratori sono facili da indossare e non richiedono assemblaggio o manutenzione, garantendo una protezione affidabile in ambienti con contaminanti specifici, inclusi vapori organici, gas acidi, inorganici e ammoniaca, con limiti di esposizione conformi alle normative europee EN405:2001+A1:2009. La durata di conservazione è di 3 anni se mantenuti correttamente.
Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: I respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+ sono una gamma di semimaschere semplici e pronte all'uso con filtri integrati. Il gruppo valvola migliorato contribuisce a ridurre la resistenza respiratoria, mentre la guarnizione facciale aderente, priva di silicone e testurizzata è morbida e confortevole da indossare. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto.
Protezione delle vie respiratorie efficace, di facile utilizzo e senza manutenzione grazie ai Respiratori riutilizzabili senza manutenzione 3M™ serie 4000+. La nuova valvola riduce la resistenza respiratoria all'espirazione, per offrire un comfort di respirazione ancora maggiore. Il respiratore serie 4000+ è dotato di un morbido facciale testurizzato e privo di silicone e offre protezione da gas, vapori e particolato. La struttura leggera e bilanciata include una valvola di espirazione centrale che contribuisce a ridurre il calore e l'umidità dell'aria espirata dall'interno del respiratore, garantendo il massimo comfort in condizioni di caldo e umidità. I filtri integrati sono esenti da manutenzione: si utilizzano fino a quando il programma di sostituzione non indichi che occorre sostituirli o quando i filtri sono intasati, e quindi da smaltire. La bardatura regolabile la rende facilmente adattabile a teste di forme e dimensioni diverse. Il design a basso profilo riduce l'interferenza con la visione periferica e i due ampi filtri a carbone attivo garantiscono una bassa resistenza respiratoria. Disponibile in quattro versioni. Sacchetto richiudibile in dotazione, pratica custodia igienica per la conservazione e il trasporto. *Resistenza respiratoria di 3M™ 4000+ ridotta di >30% rispetto alla serie 3M™ 4000.