Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM217436
Cod. Produttore
217436

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22-WRK3-O SEL.MANOP.3POS.PERM/IMP.
  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni: 3
  • Forma: con maniglia
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Selettore manuale a 3 posizioni con funzione di commutazione a scatto e bloccaggio, dotato di pomello ad ala di colore nero. La forma della lente è tonda e la calotta del segnalatore luminoso presenta un colore personalizzato. Questo dispositivo è progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione versatile per la gestione delle funzioni di commutazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, permanente, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

colore dell'anello frontale

Titanio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore manopola 3 posizioni permanente IP66 RMQ-Titan Germania