Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216871
Cod. Produttore
216871
Cod. EAN
4015082168711

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Grado protezione: IP66
  • Posizioni leva: 3
  • Tipo azionamento: ad impulso
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660
  • Anello frontale: colore nero

Documentazione tecnica

Selettore a leva con 3 posizioni di commutazione, progettato per un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici. La forma tonda della lente e il pomello ad ala garantiscono una presa ergonomica e un utilizzo agevole. L'elemento di azionamento è di colore nero, conferendo un aspetto sobrio e professionale. Questo dispositivo non è illuminabile e non dispone di funzione di bloccaggio a scatto, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una selezione manuale semplice e diretta. Adatto per installazioni in impianti elettrici dove è richiesta una commutazione a tre posizioni con un angolo di azionamento di 40 gradi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con maniglia, ad impulso, 3 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, con ponte per azionamento del contatto per contatto medio, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore leva 3 posizioni impulso IP66 RMQ-Titan industriale Germania