Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM186170
Cod. Produttore
186170
Cod. EAN
4015081816712

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: C22-WK3-K20-P62 SEL.MAN.IN. 3POS. 2
  • Serie: Moeller series
  • Colore: Nero
  • Posizioni: 3
  • Manetta: Sì
  • Illuminazione: No
  • Funzione: Commutazione senza bloccaggio
  • Tipo: Selettore di manovra
Selettore manuale a 3 posizioni con pomello ad ala di colore nero, progettato per garantire un comando tattile preciso e affidabile. Questo dispositivo di commutazione è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e funzionale senza illuminazione né lampada inclusa. La sua struttura robusta assicura durata e facilità d’uso in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il selettore di manovra KM186170 è un dispositivo versatile della rinomata marca Moeller. Questo modello in colore nero offre una configurazione a tre posizioni, ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità. La sua esecuzione con manetta garantisce un'operatività tattile, rendendo facile il controllo. Senza illuminazione e con funzione di commutazione senza bloccaggio a scatto, questo selettore è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca un prodotto funzionale e di qualità.

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di posizioni di commutazione

3

tattile

colore dell'anello frontale

Titanio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore manovra 3 posizioni 2NO nero industriale Moeller Germania