Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
IWPR-300T22N
Cod. Produttore
PR-300T22N
Cod. EAN
8024873196211

Informazioni di prodotto

Il selettore manopola corta IWPR-300T22N offre vantaggi significativi per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e intuitiva
  • Design compatto e maneggevole
  • Compatibilità con vari circuiti elettrici
  • Robustezza per uso industriale e commerciale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente accensione/spegnimento
  • Esperienza d'uso confortevole grazie al feedback tattile
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibili risparmi energetici con controllo preciso

Documentazione tecnica

Il selettore manopola corta IWPR-300T22N è un dispositivo versatile progettato per un'installazione semplice e intuitiva. Caratterizzato da una forma piatta e un design ergonomico, questo selettore offre un'ottima manovrabilità e un feedback tattile preciso, garantendo un'esperienza d'uso confortevole. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un punto di comando singolo, questo selettore è perfetto per gestire operazioni di accensione e spegnimento in modo efficiente. La sua compatibilità con vari circuiti elettrici lo rende un componente essenziale per i professionisti dell'elettricità. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni affidabili nel tempo, rendendo il selettore IWPR-300T22N una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il selettore manopola corta IWPR-300T22N è un dispositivo versatile progettato per un'installazione semplice e intuitiva. Caratterizzato da una forma piatta e un design ergonomico, questo selettore offre un'ottima manovrabilità e un feedback tattile preciso, garantendo un'esperienza d'uso confortevole. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un punto di comando singolo, questo selettore è perfetto per gestire operazioni di accensione e spegnimento in modo efficiente. La sua compatibilità con vari circuiti elettrici lo rende un componente essenziale per i professionisti dell'elettricità. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni affidabili nel tempo, rendendo il selettore IWPR-300T22N una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

diametro del foro

22 mm

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Grigio

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Produttore

SELETTORE MANOPOLA CORTA 2 POS. 60