Prodotti /

Cod. Rexel
ONA165ST2M-1607
Cod. Produttore
A165ST2M-1607070
Cod. EAN
4536854345777

Informazioni di prodotto

pulsante- Corpo selettore a manopola. roton

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corpo selettore a manopola, rotondo, a ritenuta 2 posizioni

diametro del foro

16 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

larghezza dell'apertura

16 mm

altezza dell'apertura

16 mm

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro