Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
diametro del foro
16 mm
numero di posizioni di commutazione
3
colore dell'anello frontale
Altro
grado di protezione (IP), lato frontale
IP65
larghezza dell'apertura
altezza dell'apertura
Materiale dell'anello frontale
con anello frontale
forma della lente
Rettangolare
Tipologia di azionamento
Manopola
colore della calotta del segnalatore luminoso
Colore dell'elemento di azionamento
Nero
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Grado di protezione (NEMA)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te