Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM216856
Cod. Produttore
216856
Cod. EAN
4015082168568

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: M22S-WR SEL. MANOPOLA 2 POS. PERM.
  • Serie: Moeller series
  • Protezione: IP66
  • Posizioni: 2 posizioni
  • Forma: con manopola
  • Collegamento: SmartWire-DT
  • Dimensioni frontali: 29,7 mm
  • Norme: IEC/EN 60947, VDE 0660

Documentazione tecnica

Selettore a manopola M22S-WR con due posizioni di commutazione permanenti, caratterizzato da un design con lente tonda e azionamento tramite manopola di colore nero. La funzione di commutazione è dotata di bloccaggio a scatto per garantire una precisa posizione di comando. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile e una facile manovrabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Selettore, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: con manopola, permanente, 2 posizioni, con dicitura, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Dimensioni frontali: 29,7, Note: Funzione permanente/ad impulso modificabile con i componenti di codifica M22-XC-Y, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, Grado di protezione: IP66

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

colore della calotta del segnalatore luminoso

Altro

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

4X

Serie

Moeller series

Produttore

Selettore manopola 2 posizioni permanente IP66 automazione industriale